Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remvloeistof DOT 4 voor hydraulische remsystemen
Voorgeschreven voor diverse voertuigen van VW/Audi, Seat en Skoda
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan en overtreft de specificaties: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 en DOT 4
Remvloeistof kan worden gemengd met alle andere producten die voldoen aan de volgende testvereisten: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 of ISO 4925.
Formule op basis van glycolether
- Uitstekende corrosiebescherming in vergelijking met ijzer en non-ferrometalen
- Hoge thermische stabiliteit
- Goede verdraagzaamheid met rubber
Uitstekende smerende eigenschappen
Geschikt voor gebruik in het hydraulische gedeelte van koppelingssystemen.
Remvloeistoffen verversen volgens de instructies van de voertuigfabrikant. Nooit mengen met vloeistoffen voor automatische transmissies (ATF) of met minerale oliën. Contact voorkomen met gelakte oppervlakken, aangezien remvloeistoffen op lak een oplossend effect hebben. Remvloeistof is hygroscopisch.
Voor jerrycans/vaten: De kraan alleen gebruiken om remvloeistof uit te gieten. Na gebruik (en tijdens opslag) de jerrycan altijd afsluiten met de originele dop. De kranen zijn geen garantie dat de remvloeistof niet in contact komt met luchtvochtigheid. Gelieve uw klanten te wijzen op de juiste wijze van opslag. Informatie van de voertuigfabrikant in acht nemen.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 en DOT 4
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!