Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Remmenpasta

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Remmenpasta

Hoge drukweerstand, uitstekend hechtend smeermiddel in displaybox

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Zilverkleurige en uitstekend hechtende pasta op basis van minerale olie met anorganische verdikkingsmiddelen en vaste smeermiddelen op basis van zachte metalen, hetgeen een uitstekende corrosiebescherming garandeert.



  • Garandeert een hoog glijvermogen, zelfs onder de hoogste drukbelasting

  • Voorkomt corrosie, vastlopen en vastbranden

  • Ongevoelig voor hoge temperaturen voor een uitstekende bescherming tegen slijtage en een langdurig smerende werking

  • Uitstekend bestand tegen oxidatie en verwering

  • Vrij van siliconen, MoS2 en lood
Opmerking

Verwerkingstemperatuur als smeerpasta: -20°C tot +160°C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.