Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsspons Red Wave
Reinigen zonder chemicaliën. Reinigingsspons met gummende werking voor hardnekkig vuil op gladde en harde oppervlakken. Absolute probleemoplosser in de werkplaats en in het huishouden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Reiniging van zoolsporen op vloeren, pen- en kalkvlekken
- Dankzij de gummende werking van de melamine-reinigingsspons kan hardnekkig vuil moeiteloos en alleen met water worden gereinigd.
- Langere levensduur
- Dankzij de unieke, versterkte constructie is de spons zeer robuust. Professionele industriekwaliteit.
- Milieuvriendelijk
- Geschikt voor mensen met een allergie, omdat gewerkt kan worden zonder chemicaliën.
De reinigingsspons is niet geschikt voor het verwerken van lak.
Niet geschikt voor glanzende, gelakte en gepolijste oppervlakken. Test als voorzorgsmaatregel op een kleine, discrete plaats. Test het product voor gebruik!
Bijzonder geschikt voor het verwijderen van thee- en koffiekringen, rode wijnvlekken, kalkresten, pen- en viltstiftvlekken en vastzittend vuil op kunststof en metaal. Voor het reinigen van ruiten en autovelgen, kookpannen, bakschalen, geroeste haardruitjes, ramen, tegels, parket, laminaat, linoleum, behang, muren, schoenen, meubels, kamerdeuren, computeraccessoires en roestvrijstalen onderdelen. Ook geschikt voor textiel en leer.
- De reinigingsspons moet altijd nat worden gebruikt.
- Bevochtig de reinigingsspons, knijp overtollig water uit en wrijf voorzichtig over de vlek. Houd er rekening mee dat het product wordt gebruikt als een gum.
- De reinigingsspons kan ook eenvoudig met een schaar in kleine stukjes worden gesneden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!