Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem
Compatibel met 3M Roloc-systeem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurkorrel: Silicium-carbide
Flexibele, open vliesstructuur
- Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk
- Geen verstopping vanwege oppervlakteslijtage
Vrij van corrosieve metalen
Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak
De kleine schuurproducten moeten worden ingezet met een aanzethoek van 10° tot 15°.
De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.
Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
Gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht nemen
Voor het verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, verf, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten, cement- en betonresten en voor reinigen en bewerken voor en na het lassen.
Te bewerken materialen: Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!