Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingspistool voor airco-apparaten
Het effectieve reinigingssysteem voor gesplitste airco-apparaten zorgt voor een betrouwbare hygiëne in plafond- en wandunits en verbetert de luchtkwaliteit, zonder dat er een stroom- of persluchtaansluiting nodig is
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het pistool maakt bacteriën, schimmels en micro-organismen op betrouwbare wijze los, verwijdert ze en zorgt voor een veilig en schoon gebruik.
Professioneel systeem: speciaal ontworpen voor airco-apparaten in gebouwen
- Mechanische en chemische reiniging voldoet aan de vereisten van VDI 6022, blad 8
- Het systeem is volledig mobiel en er is geen stroom- of persluchtaansluiting voor nodig
- Eenvoudig en snel: schroef de flacon erop en begin met spuiten
- De flexibele, aanpasbare spuitlans zorgt voor minimale verontreiniging van de omgeving door nauwkeurig spuiten
- Door de hoge spuitdruk kunnen de verdamper en de condensor grondig worden gespoeld via de spuitlans
Zorg voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld door ramen te openen.
Zorg ervoor dat zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden tijdens reinigingswerkzaamheden en de uitdamptijd.
Schakel het apparaat niet opnieuw in voordat de reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd en uitgedampt, om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig functioneert en om schade te voorkomen.
Geschikt voor regelmatige reiniging van gesplitste plafond- en wand-airconditioningeenheden, met name in kantoren, commerciële ruimten en openbare gebouwen. Ideaal voor professionele onderhoudsteams en faciliteitmanagers die hygiëne- en efficiëntienormen willen garanderen.
Het systeem maakt gerichte reiniging van de verdamper in het interieur mogelijk. Verwijdering van vuil en afzettingen zorgt ervoor dat de condensor in de buitenunit effectief blijft werken, waardoor de efficiëntie van de gehele gesplitste unit wordt verhoogd.
Aanbevolen voor seizoensgebonden onderhoud (ten minste eenmaal per jaar, idealiter in het voorjaar en de herfst) en als een verslechterde luchtkwaliteit of een verhoogd energieverbruik van de airconditioning wordt geconstateerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!