Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtreinigingspistool TOP Gun Plus
Professioneel reinigingspistool met een extra extractor met aansluiting voor de stofzuiger voor het reinigen van alle oppervlakken van de auto.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grondige reiniging met een combinatie van cyclooneffect en aanzuiging (extractor)
- Voor een schoon, droog oppervlak
- Extractor voor grondige reiniging van textiel
- Vuil wordt direct opgezogen
Zachte reiniging van kwetsbare oppervlakken
- De verwijderbare borstel houdt voldoende afstand tot het reinigingsoppervlak
- Instelbare luchtdruk
Betere mobiliteit met de 360°-persluchtkoppeling
Eenvoudig bovenhands te gebruiken
Veelzijdige afdekking met extra schroefdraad
- Voor het afdekken van het reservoir van het reinigingspistool
- Kan ook worden gebruikt voor veel gangbare flessen reinigingsmiddelen
Veilig, betrouwbaar en probleemloos
- Kogelgelagerde aandrijving creëert een tornado-effect
- Beperkte slijtage en onderhoud
Voor optimale resultaten heeft het reinigingspistool een constante luchtdruk van 5,5 tot 6,3 bar nodig.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor het reinigen van tapijten en bekleding, interieurpanelen, dorpels, cockpits, ventilatiesleuven en velgen.
Verwijdert gemakkelijk vlekken, nicotinevergeling, voetafdrukken, pekelranden op velgen, hondenhaar en ander vuil uit het voertuiginterieur en -exterieur.
Gebruik met extractor voor het reinigen van textiel
Reinig van tevoren het schoon te maken oppervlak met een stofzuiger of borstel.
Vul vervolgens het TOP GUN PLUS-reservoir met de betreffende reiniger volgens de aanbevolen mengverhouding en sluit de TOP GUN PLUS aan op de perslucht en een natte zuigvoorziening. Zet de rode tuimelschakelaar in verticale stand en reinig de stof gelijkmatig. Zet voor het drogen de tuimelschakelaar in de horizontale stand, waardoor alleen lucht uit het reinigingspistool blijft stromen.
Zonder extractor gebruiken voor het reinigen van kunststof oppervlakken
Reinig van tevoren het schoon te maken oppervlak met een stofzuiger of borstel.
Verwijder de extractor en schroef de borstel op het reinigingspistool. Vul daarna het reservoir met het betreffende reinigingsmiddel in de aanbevolen mengverhouding en sluit de TOP GUN PLUS aan op perslucht. Zet de rode tuimelschakelaar in de verticale stand en reinig het oppervlak gelijkmatig met draaiende bewegingen vanaf een afstand van maximaal 1 tot 3 cm en onder een hoek van ongeveer 45°.
Als het materiaal nog vochtig is, kunt u het vocht met een doek verwijderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!