Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Actiefschuimshampoo
Intensieve, sterk geconcentreerde schuimreiniger voor het voorbehandelen en wassen van auto's met schuim in wasstraten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterk geconcentreerd actiefschuim
- Door het knappen van de schuimblaasjes wordt het vuil actief van het voertuigoppervlak losgemaakt
- Uitstekend reinigend vermogen
Een combinatie van speciale bestanddelen zorgt ervoor dat de borstels beter over het oppervlak glijden
- Beschermt de carrosserie
- Voorkomt dat de borstels opnieuw vuil worden
- Borstels gaan langer mee
Geen streepvorming bij gebruik van conserveringsmiddelen en drooghulpmiddelen
Kan samen met deze middelen worden gebruikt in installaties met waterterugwinningssysteem.
Fosfaat-, AOX- en siliconenvrij
pH-waarde in concentraat: 7,0
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO*. Beperkt niet de werking van scheiders van lichte vloeistoffen.
Niet laten drogen! Vorstvrij bewaren!
*OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Sterk schuimende borstelshampoo voor personenauto's en bedrijfswagens in automatische wasstraten.
Afhankelijk van het type inrichting doseren als concentraat of met maximaal 9 delen water. De schuimsterkte kan worden ingesteld via de luchttoevoer en de reinigingsmiddeldosering.
Verbruik per auto: ca. 12–14 ml.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!