Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium geurende actiefschuimshampoo
Krachtige pH-neutrale geurende shampoo voor een intensieve geur in de hele wasstraat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende reinigingsresultaten door lange inwerktijd
Dit dankzij sterke schuimvorming en zeer stabiele schuimbellen.
Verlengt de levensduur van de borstels
Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
Niet laten drogen. Vorstvrij bewaren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Onverdund of in een verhouding van 1:4 tot 1:9 met water voorverdund via doseerpomp doseren. Voor het gewenste schuimbeeld moeten water, lucht en product op de juiste wijze worden ingesteld.
Gebruiksconcentratie: 0,1–0,2%
Verbruik per auto: 5-10 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!