In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
20 artikel(en) met 25 versies gevonden
Voor het snel aansluiten van alle standaard waterslangen op de hogedrukreiniger
Voor eenvoudige aansluiting (3/4-binnendraad) van de hogedrukreiniger op standaardslangkoppelingen
Ideaal voor het inzepen van voertuigen met de hogedrukreiniger
Corrosiebestendige, roestvrijstalen straalpijp met handmatig vast te draaien schroefverbinding voor de hogedrukreiniger HDR 160 Premium
Lance for WH 150 EF-SB high-pressure trigger gun
Voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen met de hogedrukreiniger HDR 160 Premium
Voor hogedrukreiniger HDR 160 Compact en HDR 185 Power Plus.
Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
Voor het spatwaterbestendig reinigen met de hogedrukreiniger
Met deze adapter kan de slangverlenging worden aangesloten op de hogedrukreiniger.
For cleaning and effective removal of blockages in pipes, drains and down pipes with the high-pressure cleaner.
Ter verlenging van de slang van de hogedrukreiniger
Voor hogedrukreiniger HDR 160 Premium
Bijzonder flexibele hogedrukslang voor het reinigen en effectief verwijderen van verstoppingen in leidingen, afvoeren en neergaande leidingen met de hogedrukreiniger.
(0°/25°/10°)
Ergonomisch hogedrukpistool met lagere trek- en houdkracht voor hogedrukreiniger.
Robuuste slang voor hogedrukreiniger.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Voor eenvoudige aansluiting (3/4"-binnendraad) van de hogedrukreiniger op standaardslangkoppelingen