Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testbox onderhouds- en reinigingsmiddelen
Praktische set voor het testen van onze reinigings- en onderhoudsmiddelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
Premium velgenreiniger
Zuurvrije speciale reiniger voor alle stalen en lichtmetalen velgen met effect dat wordt aangeduid door de kleurverandering. Easy-to-clean-effect vermindert aanhechting van remstof door opbouw van een beschermende laag op de velg.
Glasreiniger ECO LINE
ECO LINE is een natuurlijke glasreiniger die grondig en streeploos reinigt. De bekroning met het Europese Ecolabel garandeert de hoogste productkwaliteit en een lage milieubelasting.
TFT-reiniger
Speciale reiniger met antistatisch effect voor reiniging van TFT-, plasma- en LCD-schermen, alle gangbare kunststoffen, zoals toetsenborden, pc-kasten, satellietnavigatieapparatuur, touchscreens en dergelijke.
Industry Clean
Speciale reiniger voor verwijdering van resten van kleefband, labels en foliestickers, evenals hardnekkig vuil.
Active Clean
Intensieve schuimreiniger voor het hele interieur van de auto. Micro-fine actief schuim dat actief vuil verwijdert via het uit elkaar spatten van schuimbellen.
Professionele microactiefdoek, 3 stuks
Voor streep- en pluisvrije reiniging en voor hologramvrij polijsten van spiegels. Door de statische werking wordt stof aangetrokken en door de schakelvrije bewerking worden krassen voorkomen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!