Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 1
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 2
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 3
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 4
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 5
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 6
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 7
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 8
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 9
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 10
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 11
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 12
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 13
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 14
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 15
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 16
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 17
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 18
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 19
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 20
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 21
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 22
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks - 23

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks

Voor het reinigen en onderhouden van de injectorschacht
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
  • Soepel verwijderen van koolstofafzettingen om een brandschoon oppervlak te creëren op de afdichtring in de cilinderkop

  • Basiseenheid is aan te passen aan aan de injectoras; veerondersteunde afstelling van contactdruk

  • Speciale hardmetalen reinigingsfrees

  • Nauwkeurige centrering


Leveringsomvang


  • 1 x speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging

  • 1 x basiseenheid met veer, conus en spanring

  • 1 x houder voor speciale reinigingsborstels

  • 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 19 mm

  • 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 18 mm

  • 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 21 mm

  • 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 24 mm

  • 1 x centreerconus, diameter 17,8 - 20,6 mm

  • 1 x centreerconus, diameter 18,8 - 24,5 mm

  • 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17/21 mm 120°

  • 1 x frees voor injectorzitting, diameter 15/17 mm 180°

  • 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17 mm 180°

  • 3 x reinigingsborstel voor messing draadopeningen, 300 x 100 x 7

  • 6 x vergrendelhulzen

  • 1 x inbrenggereedschap voor vergrendelhuls

  • 1 x polijstborstelhouder

  • 3 x speciaal reinigingsborsteltje met fleece

  • 1 x speciale borstel, 17,0 mm x 1/4 inch zeshoekige bevestiging

  • 1 x speciale borstelgeleider, kunststof


Inclusief demontagegereedschap injectorafdichtring, universeel


  • Voor het verwijderen van koperen afdichtringen die zijn ingebrand in de injectorschacht

  • Hoogwaardig afgewerkt

  • Speciaal ontworpen expanderkop

  • Geen schade aan de injectorafdichtingsset

  • Ook voor bijzonder laag liggende afdichtringen

  • Veilig losmaken van afdichtringen die op hun plaats zijn ingebrand

  • Impactgewicht: 1300 g

  • Aansluitschroefdraad: M10