Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
EASYLUX 24 V-1-regelmodule
EASYLUX 24 V-1-regelmodule - 1
EASYLUX 24 V-1-regelmodule - 2
EASYLUX 24 V-1-regelmodule - 3
EASYLUX 24 V-1-regelmodule - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EASYLUX 24 V-1-regelmodule

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel

  • Met zes uitgangen voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem

  • Met drie ingangen voor bekabelde schakelaars met het WPS-WS push-fit-systeem


Geschikt voor de volgende schakelaars en sensoren:


  • EASYLUX bedrade IR/deurcontactschakelaar

  • EASYLUX bedrade PIR-sensor

  • EASYLUX bedrade CAP-sensor

  • EASYLUX bedrade drukknopschakelaar

  • EASYLUX draadloze IR-sensor

  • EASYLUX draadloze deurcontactschakelaar

  • EASYLUX draadloze bewegingsmelder


Schakelfuncties:


  • Schakelen tussen groepen: Elke bedrade of draadloze schakelaar/sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, d.w.z. elke lichtgroep wordt geschakeld en gedimd via de bijbehorende schakelaar of sensor

  • OF het circuit voor deurcontactschakelaars of bewegingsmelders: Alle verlichtingsgroepen worden samen geschakeld, ongeacht welke sensor wordt geactiveerd. Als meerdere schakelaars/sensoren na elkaar worden geactiveerd, blijven de lichtgroepen actief. De lichtgroepen worden pas uitgeschakeld als alle sensoren weer worden uitgeschakeld

  • Kruisverbindingscircuit voor IR-sensor: Elk van de aangesloten schakelaars/sensoren schakelt en dimt alle aangesloten lampen


Andere functies:


  • Voor meerkleurige lampen kan de kleurtemperatuur vooraf worden ingesteld op de module (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K)

  • Instelbare UIT-timer van 10 seconden tot 10 minuten voor bewegingsdetectie

  • Instelbare UIT-timer van 10 minuten tot geen tijdslimiet voor deurcontactschakelaars