Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EASYLUX 12 V-4-regelmodule
Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel
- Met vier uitgangen voor 12 V ledlampen met het WPS-12 push-fit-systeem, waarbij elke lampuitgang een afzonderlijk kanaal is
- De aangesloten ledlampen kunnen worden in- en uitgeschakeld en/of gedimd met een extra afstandsbediening, gezamenlijk of afzonderlijk op afzonderlijke kanalen
- Individueel instelbare kleurtemperatuur voor meerkleurige ledlampen
- Compatibel met smart home-systemen die zijn uitgerust met de draadloze ZigBee-standaard
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!