Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend)
Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend) - 1
Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Zelfklevende reflecterende folie, kan worden verwijderd

  • Verwerkingstemperatuur: van 10 °C tot max. 30 °C

Voldoet aan DIN 30710

Markering van voertuigen met speciale rechten met betrekking tot Art. 35 (6) en (7) StVO en Art. 52 (4) Nr.1 StVZO in samenhang met Art. 49 a (7) StVZO