Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend)
Zelfklevend, weerbestendig, prismatisch reflecterende markeringstape voor bevestiging aan voertuigen
retroreflectieve tape
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelfklevende reflecterende folie, kan worden verwijderd
- Gemetalliseerde vinylstructuur
- Uiterst aanpasbaar
- Geen randafdichting nodig
- Verwachte levensduur bij juiste toepassing: vijf jaar
- Aan de minimale retroflectiewaarden wordt voldaan, indien deze worden gemeten overeenkomstig de specificaties van CIE Standard illuminant A en de vereisten van CIE nr. 54.2
- Markering van voertuigen met speciale rechten conform de Duitse Verordening voor het wegverkeer (StVO) art. 35 (6) en (7) en art. 52 (4) nr.1 van de Duitse Verordening voor toelating tot het wegverkeer (StVZO) in combinatie met art. 49 a (7) van de StVZO
- Verwijderbaar van gelakte oppervlakken bij blootstelling aan hitte
Overtreft de specificaties voor retroflecterende waarden overeenkomstig
- ECE-reglement 104, klasse F
- ECE-reglement 70, klasse 5
- DIN 30710
- DIN 67520 en
- DIN 11030
Het product voldoet aan EU-verordening 2015/208.
Bij het bevestigen van het product moeten de van toepassing zijnde nationale voorschriften worden opgevolgd.De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
- De reflecterende tape is bijzonder geschikt voor gebruik met voertuigen met speciale rechten in overeenstemming met de Duitse Verordening voor het wegverkeer (StVO), zoals bouwvoertuigen, wegreinigingsvoertuigen, vuilnisophaalvoertuigen, onderhoudsvoertuigen enz.
- Bedoeld voor gebruik buitenshuis voor middellange duur
- De tape kan ook worden gebruikt om markeringsplaten voor de achterzijden van voertuigen te maken overeenkomstig ECE Regulation 70
Het aanbrengen van de tape
Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
Meet eerst de lengte van het oppervlak waarop de tape moet worden aangebracht en knip vervolgens een segment met de overeenkomstige lengte van de rol.
De tape sluit ook optimaal aan op gebogen contouren en oppervlakken aan (in twee richtingen welvende oppervlakken). De tape mag echter slechts in één stuk worden gebruikt op lichte bochten en welvingen. Voor complexere welvingen wordt aanbevolen de tape in kleinere segmenten op te delen. De einden van deze kleinere segmenten moeten volledig op elkaar aansluiten en mogen elkaar niet overlappen. Dit creëert de visuele indruk van één doorlopend grafisch element.
Het materiaal kan eenvoudig worden gesneden met een scherp mes of rolmes. Snijd bij gebruik van een mes onder een hoek van 45° ten opzichte van het oppervlak, waardoor een iets taps toelopende rand ontstaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de tape afbladdert tijdens het wassen of reinigen met een hogedrukreiniger. Het afsnijden van de tape rechtstreeks op het voertuig wordt uitdrukkelijk afgeraden.
Let op: de tape mag niet rond hoeken en randen worden aangebracht (bijv. wielkuipen, randen van portieren, enz.) en moet 6 mm van de rand worden afgesneden.
Verwijder na het afsnijden ongeveer 10 cm van de gesiliconiseerde afdekfolie van de tape en vouw deze terug. Nadat u de tape op het voertuig heeft geplaatst en uitgelijnd, drukt u de zijde met kleeflaag tegen het voertuig. Verwijder vervolgens langzaam en gelijkmatig de tape en druk deze op zijn plaats. Om de tape op zijn plaats te bevestigen en luchtbellen te voorkomen, moet de tape van het midden naar de randen worden gladgestreken met een drukrol of een ruitentrekker.
Laat de tape 24 uur lang rusten bij een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 38 °C, voordat u het voertuig gebruikt, om te zorgen voor een goede hechting.
Reinigen van voertuigen
Het voertuig moet worden gereinigd met water en standaard autoshampoo. Spoel het voertuig vervolgens grondig af en laat het drogen. Wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, moet de afstand tussen het voertuig en het mondstuk van de reiniger ten minste 50 cm zijn. De straal mag niet op de randen van de folie worden gericht.
Het verwijderen van de tape
Om de tape te verwijderen, verwarmt u deze met een heteluchtpistool en verwijdert u deze voorzichtig en gelijkmatig onder een hoek van 30° van het basismateriaal. Om lijmresten te voorkomen, moet de tape langzaam en bij niet te hoge temperaturen worden verwijderd. Als er lijmresten achterblijven op de ondergrond, kunnen deze worden verwijderd met een oplosmiddel dat geschikt is voor de betreffende lak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!