Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reddingshaak
Haak om het slachtoffer uit een elektrische boog te verwijderen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spanningstest op 300 mm: 50 kV
- Haak: stalen buis 18 x 1,5
Wordt gebruikt om het slachtoffer uit het beschermde gebied te trekken door vasthaken rond hun middel
- Kan een leven redden in geval van een elektrische boog
Pool gemaakt van continu gepultrudeerde composieten
- Perfect geïsoleerd en zeer sterk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!