Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem
Voor gemakkelijke, volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde Nova Pro-geleider met volledig uittrekbare onderbouwgeleider, ingebouwde demping en zelfsluitend mechanisme
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor kastbreedtes van 370 tot 600 mm
- Voor montagediepte van 464 mm
- ENVI Space S speciale versie voor installatie van units onder de tafel met een centrale installatiediepte van slechts 310 mm
- Eenvoudige afvalscheiding - in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Uittrekbaar deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte
- Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor bevestiging van vuilniszakken en eenvoudige verwijdering van de bakken
- Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken
- Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij de meegeleverde installatiesjabloon
- Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen
- Eenvoudige en handige driedimensionale verstelling van front, zelfs na installatie
- Op elk moment achteraf aan te brengen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!