Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
450 T-Pro recyclingsysteem zonder automatische werking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig voorgemonteerd systeem
Eenvoudige, snelle en lichte vloermontage
Met volledig uittrekbare geleider, draagvermogen 30 kg
Verwijderbare inwendige rails
Robuust legbord met een draagvermogen van 5 kg
Voor montage achter draaideuren. De openingshoek van de draaideuren moet ten minste 100° zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!