Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftslijpmachine GSL 950-E POWER
Krachtig model met tandwielaandrijving, lange hals en planetaire overbrenging voor het bewerken van oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groot moment bij optimaal, constant toerental
Planeetwielaandrijving
Gemakkelijk te verwisselen hulpstukken en spindelblokkering
Blokkeer de aandrijving met een druk op de knop en verwissel het gereedschap zonder een tweede sleutel.
Voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen
Lichtgewicht kraagontwerp (conische vorm)
Comfortabel en veilig werken
Verwijderbare rubberen beschermkap en extra handgreep
Veiligheidsafslag
Als het gereedschap blokkeert, wordt de voeding onmiddellijk onderbroken
Herstartbeveiliging
Ter voorkoming van onbedoeld herstarten van het gereedschap
Thermische bescherming tegen overbelasting
Zelfuitschakelende koolborstels ter bescherming van de motor
Lange levensduur
Ongevoelig voor stof dankzij de gecoate veldspoel en het wikkelingsbeveiligingsrooster.
Aandrijving voor flexibele as
Geschikt voor spanraam
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Voor slijpwerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!