Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raveeldrager

DE RAVEELDRAGER, IDEAAL VOOR HET MONTEREN VAN FRAMES

De raveeldrager is een accessoire dat steeds vaker wordt gebruikt bij het maken van daken en houten frames. Kwalitatief en zeer sterk; de raveeldragers gemaakt door Würth zijn verkrijgbaar in meerdere formaten en afmetingen, aangepast aan de verschillende vereisten van uw assemblages.

HUN ROL: HET BEVESTIGEN VAN BALKEN EN SPANTEN

Heeft u een dak te bouwen of te renoveren? De raveeldrager is een uitstekende manier om uw houten constructie af te werken of te perfectioneren. Deze montage-elementen maken het mogelijk om :

  • de balken, gordingen of gladde balken te bevestigen
  • om spalten of gevelbeklding te onderhouden
  • om bestaande constructies te versterken
  • ...

RAVEELDRAGERS MET BUITEN- OF BINNENVLEUGELS, HALVE HOEVEN...

Würth heeft een eigen assortiment bevestigingsaccessoires voor timmer- en framewerk ontwikkeld om professionals sterke en betrouwbare producten te kunnen bieden. Onze onderdelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en worden erkend door een reeks Europese technische goedkeuringen. Wij zorgen er ook voor om, voor zover mogelijk, alle verschillende hoeken en configuraties van uw assemblages te dekken. Daarom bieden wij u :

  • veelgebruikte, eenvoudig te installeren buitenvleugel-frameschoenenbinnen
  • meer discrete hoeven van het binnenvleugelframe, die kunnen voldoen aan specifieke gevallen zoals hoekverbindingen
  • of zelfs tweedelige of halve schoenen, die zich onderscheiden door hun grote gebruiksflexibiliteit.

VERBINDINGEN, BOUTEN, BLASTINGSTABEL

Wanneer u een houtskelet of -constructie bouwt, moet u de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Laten wij hier enkele van de essentiële voorwaarden voor de verwezenlijking van een betrouwbaar en duurzaam werk in herinnering brengen. In het bijzonder, moet u:

  • een raveeldrager kiezen die hout/hout-, hout/beton-, of hout/staal-verbindingen mogelijk maakt (afhanelijk van de betrokken 'dragende' en 'gedragen' materialen)
  • ervoor zorgen dat de diameter van de bouten of schroeven niet meer dan 2 mm kleiner is dan de diameter van het gat
  • controleren of de hoogte van de raveeldrager ten minste gelijk is aan 2/3 van de hoogte van het ondersteunde element
  • een belastingstabel raadplegen om er zeker van te zijn dat de belasting lager is dan het vermogen van de raveeldrag
  • ...
Würth Logo