Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager 2,0 mm 2-delig
Flexibele raveeldrager voor middelgrote balken en/of voor renovatiewerkzaamheden bij variërende houtbreedten. Geschikt voor hout-hout-, hout-beton- of hout-staal-verbindingen voor speciale constructies en renovatiewerkzaamheden. Ideaal voor versteviging achteraf van bestaande constructies met taps toelopende dwarsdoorsneden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Variabele breedte voor flexibiliteit
- Vleugels naar buiten gedraaid.
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm, conform EN 10326:2004.
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat. De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0x40–100 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M10
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!