Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ratelsleutelset 19-delig RW Edition 19-delig
Korte bits en doppen voor gebruik in krappe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In een handige metalen cassette - gemakkelijk mee te nemen in elke broekzak
- Gereedschap van chroom-vanadiumstaal met een hoogwaardig zwart oppervlak
- Box en ratel met Reinhold Würth-handtekening
- Bedrukte schuiminlay met carbon afwerking voor robuustheid en eenvoudige reiniging
- Praktische basisuitrusting voor de werkplaats en mobiel gebruik
Leveringsomvang
- 1x fijn getande ratelsleutel met snelle éénhands omschakeling tussen rechtsom en linksom draaien
- 1x elk 1/4 inch binnenzeskant 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 13 mm
- 1x elk 1/4 inch bit PH1, PH2
- 1x sleuf 5,5
- 1x elk binnenzeskant 3, 4, 5 mm
- 1x elk TX10, 15, 20, 25, 30
De 19-delige ratelsleutelset (RW-editie) is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes, vanwege de lage hoogte van de bits en doppen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!