Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ratelsleutel en doppenset 1/2 inch VDE

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelsleutel en doppenset 1/2 inch VDE

Voor werken met hoogspanning tot 1000 V wisselstroom (AC) en 1500 V gelijkstroom (DC)
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
  • Dubbele isolatie met rode veiligheidskleur op een gele ondergrond (rood geeft bescherming tot 1.000 V aan; wanneer geel verschijnt, moet het gereedschap worden vervangen)

  • Kunststof koffer met schuiminlays

  • De producten in de koffer zijn niet compatibel met producten uit andere bereiken

  • Contactdoosafmetingen: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm