Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit - 1
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit - 2
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit
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
  • Instelwiel met 3 standen: Gemakkelijk van draairichting wisselen tijdens het werken, instelbaar met één hand

  • 45 tanden, max. aanhaalmoment tot 40 Nm

  • Variabel connectorsysteem voor alle zeskant bits met bevestigingspunt 6,35 mm = 1/4 inch