Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ratelringsteeksleutel
Ratelringsteeksleutel - 1
Ratelringsteeksleutel - 2
Ratelringsteeksleutel - 3
Ratelringsteeksleutel - 4
Ratelringsteeksleutel - 5
Ratelringsteeksleutel - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelringsteeksleutel

De vasthoudring voorkomt dat het bevestigingselement uit de sleutel glijdt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
Uitvoering: metrisch, recht



Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV 12-kant met borgring, fijne vertanding, 72 tanden met omkeerhendel voor rechtsom en linksom draaien en 5° draaihoek


Zeer robuuste, sterke ratel voor hoge aanhaalmomenten



Norm: max. koppel volgens DIN 899



Materiaal: Chroom-vanadiumstaal



Oppervlak: Oppervlak basiselement: verchroomd, matgesatineerd, ring geel-vernikkeld



Geometrie: Bek 15° gezet, 15° gebogen, ring matvernikkeld

Opmerking

Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.