Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Randklem met geïntegreerde metalen klem
Voor montagehulpmiddelen in de automobiel- en bedrijfsvoertuigensector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een alternatief waar boorgaten geen optie zijn en lijmen niet mogelijk is vanwege hoge temperaturen.
Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- De randclip wordt heel eenvoudig met de hand bevestigd op de kunststof of metalen rand
- De geïntegreerde clip van verenbandstaal is bestand tegen corrosie en zorgt voor een betrouwbare montage op de rand
Flexibele toepassing vanwege installatie in vier richtingen:
- Onder een hoek van 90° of parallel aan de rand
- Op of naast de rand
Voor randen tussen 0,7 en 3,0 mm
Bijvoorbeeld bij de bouw van voertuigen, autowerkplaatsen en onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!