Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Radiateurafdichtmiddel voor alle motoren met koelsystemen zonder filtersystemen
300 ml is voldoende voor 10 liter koelmiddel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dicht haarscheuren en lekken permanent af
Beschermt de werking van het koelsysteem tegen waterverlies.
Voorkomt verlies van koelwater
Beschermt tegen schade aan de motor.
Tast niet de materialen aan die worden gebruikt in de radiateurconstructie
Tast rubber- en kunststofonderdelen niet aan.
Radiateurafdichtmiddel mag niet worden gebruikt als het koelsysteem uitgerust is met een vuilzeef.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Dicht haarscheuren af in radiateur, motorblok of cilinderkop. Ook lekkende slangkoppelingen kunnen worden afgedicht. Permanente afdichting van haarscheuren en lekpunten beschermt het koelcircuit en de verbrandingskamer tegen lekken. Radiateurafdichtmiddel voorkomt verlies van koelvloeistof.
Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Inhoud van de bus toevoegen aan het warme koelsysteem. De radiateurkleppen openen en de motor ten minste 10 minuten laten draaien. Controleer het koelvloeistofpeil en de lekdichtheid opnieuw. In vrachtwagens een mengverhouding van maximaal 1:100 gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!