Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Zinkspuitgietwerk
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan.
Te gebruiken op houten, kunststof en aluminium ramen
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
90° borging
In levering inbegrepen:
- 1 x raamkruk
- 2 x schroef met verzonken kop M5, verzinkt
Let op: De metalen rozet kan niet worden bedrukt.
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld voor houten, kunststof en aluminium ramen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!