Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan.
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Tijdloze vormgeving
Bijbehorende deurklinken leverbaar
In levering inbegrepen:
- 1 x raamkruk
- 1 x metalen basisrozet met standborging 90°
- 1 x rozet
- 1 x plastic ring
- 1 x speciale stelschroef, M6x 6 mm, verzinkt
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop of schroeven met ronde kop worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!