Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk ZD 503
Afsluitbaar. Met metalen rozetkap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Zinkspuitgietwerk
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en metaalinzet
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan.
Te gebruiken op houten, kunststof en aluminium ramen
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Drukcilinder met 2 sleutels
Gelijksluitend
Alle sleutels zijn identiek
90° borging
In levering inbegrepen:
- 1 x raamkruk
- 2 x schroef met verzonken kop M5, verzinkt
- 2 x sleutel
Let op: De metalen rozet kan niet worden bedrukt.
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!