Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisrozet van kunststof met 90° vergrendeling in 4 stappen
Vergrendelt de horizontale of verticale positie van de raamkruk
Nok
Voorkomt dat basisrozet kan verdraaien
Leveringsomvang
:- Pallet: 1200 x raamkrukken, afzonderlijk verpakt
De afdekkappen kunnen op verzoek van de klant in één kleur worden bedrukt, in een aantal vanaf 1200 stuks. Dit verzoek kan op basis van alleen een sjabloon van de inhoud en het uiterlijk worden uitgevoerd.
Voor wit gelakte kunststof kozijnen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!