Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk AL 403
Plastic base rosette with 4-way lock-in at 90° position
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan
Te gebruiken op houten, kunststof en aluminium ramen
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Leveringsomvang:
- 40 x raamkrukken, afzonderlijk verpakt inclusief 2 x schroef met verzonken kop M5, verzinkt
- Pallet: 1200 x raamkrukken, afzonderlijk verpakt inclusief 2 x schroef met verzonken kop M5, verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!