Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk A 510 is afsluitbaar
Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien
Tijdloze vormgeving
Bijpassende deurklinken leverbaar
Gebruiksvriendelijk
Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle raamkrukken van dit model
Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm
Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!