Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Raamkruk A 505 is afsluitbaar
Raamkruk  A 505 is afsluitbaar - 1
Raamkruk  A 505 is afsluitbaar - 2
Raamkruk  A 505 is afsluitbaar - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Raamkruk A 505 is afsluitbaar

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar



Gebruiksvriendelijk


Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle raamkrukken van dit model


Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm

Opmerking

Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.



Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.