Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk A 502, afsluitbaar
100 Nm allows use on burglar-resistant windows
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en clip-on kogel
zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Consistente uitvoering
Bijbehorende deurklinken verkrijgbaar
Gemakkelijk te gebruiken
gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle ramen van dit model
Leveringsomvang:
- 1 x raamkruk
- 1 x rozet
- 1 x sleutel, sleutelnr. 1400
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop of schroeven met ronde kop worden gebruikt.
Getest volgens EN 1627: 2011-09 bij 100 Nm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!