Basisrozet van kunststof met 90° vergrendeling in 4 stappen
Vergrendelt de horizontale of verticale positie van de raamkruk
Nok
Voorkomt dat basisrozet kan verdraaien
Tijdloze vormgeving
Bijpassende deurklinken leverbaar
Leveringsomvang:
- 1 x raamkruk
- 1 x afdekrozet
Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!