Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90°
zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Consistente uitvoering
Bijbehorende deurklinken verkrijgbaar
Leveringsomvang:
- 1 x raamkruk
- 1 x rozet
Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!