Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

RVS veiligheidsdeurbeslag S 505
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 1
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 2
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 3
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 4
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 5
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 6
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 7
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

  • Labeldikte (binnen): 5 mm
  • Vorm deurkruk: GE (Frankfurt-type)
  • Magazijntechnologie: Deurklink, vast, Met kunststof lager
  • Materiaal: RVS A2, 1.4301
  • Glansniveau: Mat
  • DIN-richting: DIN R/L
  • Milieuproductdeclaratie: Ja
  • Gebruikscategorie: Klasse 4
  • Weerstandsklasse: ES 1, RC 1 N geschikt, RC 2 N geschikt, RC 2 geschikt
  • Plaatsingsdiepte: 59 mm
  • Handvatlengte: 130 mm
  • Handvatdiameter: 21 mm
  • Diameter deurklinkbevestiging: 17,8 mm
  • Gatafstand: 215 mm
  • Labellengte (buiten): 255 mm
  • Labellengte (binnen): 255 mm
  • Labelbreedte (buiten): 53 mm
  • Labelbreedte (binnen): 53 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor Brandveiligheid getest Beslagversie Perforatie Aantal VE
Prijs/VE
0687255040
Toegangsdeuren van appartement Nee Klink/deurschild PZ
1 st
0687255540
Brandwerende deuren, Rookwerende deuren Ja Klink/deurschild PZ
1 st
0687255043
Huisdeuren Nee Klink/deurschild PZ
1 st
0687255042
Toegangsdeuren van appartement Nee Klink/deurschild BC
1 st
0687255542
Brandwerende deuren, Rookwerende deuren Ja Klink/deurschild BC
1 st
0687255045
Huisdeuren Nee Handgreep/knop BC
1 st
0687255046
Toegangsdeuren van appartement Nee Handgreep/handgreep PZ
1 st
0687255546
Brandwerende deuren, Rookwerende deuren Ja Handgreep/handgreep PZ
1 st
0687255049
Huisdeuren Nee Handgreep/handgreep PZ
1 st
0687255048
Toegangsdeuren van appartement Nee Handgreep/handgreep BC
1 st
0687255548
Brandwerende deuren, Rookwerende deuren Ja Handgreep/handgreep BC
1 st
0687255051
Huisdeuren Nee Handgreep/handgreep BC
1 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
Best mogelijke bevestiging


Deurklink en schild zijn vast met elkaar verbonden voor het best mogelijke houvast en zijn op drie punten doorlopend en onzichtbaar bevestigd. De afdekplaat aan de binnenkant wordt met twee metrische schroeven vastgezet.



Kleinere voorraad volstaat


Door de schilden om te draaien kan dit beslag voor zowel DIN R als DIN L deuren worden gebruikt waardoor een kleinere voorraad gehouden kan worden.



Gebruiksgemak


Optimaal gebruiksgemak dankzij de zijdelingse verstelling van het schild.

Opmerking

Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.

Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Gebruikscategorie: 4


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandwerendheid: 0 /B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Constructietype: U

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.