Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RVS veiligheidsbeslag S 502
Met cilinderafdekking. Voor huisdeuren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Set van deurklink/langschild voor DIN R- en DIN L-deuren
Beperkte voorraad vereist
Bescherming tegen inbraak
Beslagen met een cilinderdeksel (ZA) aan de buitenkant zorgen voor de beste bescherming tegen de elektrische inbraakvoorziening (Zieh-Fix(R)) die vaak wordt gebruikt door inbrekers (het verwijderen en breken van de cilinder).
Weerstandsklasse ES2 conform DIN 18257
Dit beslag is geschikt voor gebruik op WK 3 deuren conform DIN V ENV 1627
Weerstandsklasse ES2 conform DIN 18257
Dit beslag is geschikt voor gebruik op WK 3 deuren conform DIN V ENV 1627
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor appartementsdeuren, voordeuren en brandwerende deuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!