Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RVS veiligheidsbeslag S 300
Voor huisdeuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: RVS (1.4301) met doorlopende stalen basisplaat
Set van deurklink/langschild met starre knop voor DIN R- en DIN L-deuren
Beperkte voorraad vereist
Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant
Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)
3-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Leveromvang
- Montage-instructies/boorsjabloon
- Stift 10 mm met M8 schroefdraad, verzinkt
- Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt
- Schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M5 x 60 mm, M5 x 65 mm, M5 x 70 mm, M5 x 75 mm, vernikkeld
- Buitenring, diameter 23 mm, geel verzinkt
- Kunststof glijlager, zwart
- Haakse schroevendraaier 3 mm, geel verzinkt
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!