Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig - 1
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig - 2
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig - 3
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig - 4
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig

WN 111, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
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
Inhoud: 1403-delig


  • 100 x zelftappende schroeven 2,9 x 9,5 mm

  • 100 zelftappende schroeven 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • 1-bit AW10 / AW20 / AW25