Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, lenskop assortiment 1.403-delig
WN 111, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 1403-delig
- 100 x zelftappende schroeven 2,9 x 9,5 mm
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1-bit AW10 / AW20 / AW25
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!