Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ROCKWOOL 800
Steenwolisolatie met met mesh versterkte, scheurbestendige aluminium laminering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te installeren dankzij ingesprongen binnenvoering
- Akoestische ontkoppeling en lineaire uitzetting door isolatie
- A2 niet-ontvlambaar
- Bestand tegen temperaturen tot +250 °C
- Smelttemperatuur > +1.000 °C
- Eenvoudige installatie
- door gekartelde binnenbekleding
- Aluminium laminering werkt als dampdoorlatende folie
- Waterafstotend
Voor gebruik in systeem
[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]
- Combinatieafdichting [A]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Brandwerend schuim 90 [D1]
- Brandwerend schuim combinatie [D4]
- Buisafdichting Z [H]
Voor isolatie van verwarmings- en warmwatersystemen, zonneboilers, warmwaterleidingen, stoomleidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!