Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele reiniger R1
Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goede reinigende werking, hardnekkige verontreinigingen worden snel en grondig verwijderd
Mild en materiaalsparend
- Uiterst veelzijdig
- Tast lak, rubber of kunststoffen niet aan
- Gebruiksvriendelijk
- Aangename geur
- Geschikt voor gebruik met de hand en in machines
- Verwijdert al na een korte inwerktijd vet- en nicotineverontreinigingen, pigmentvuil en aangekoekt vuil van allerlei aard
- Warm water versterkt het reinigingseffect
- Verwerkingstemperatuur: + 5 °C tot + 80 °C
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Ideaal voor exterieur- en interieurreiniging van auto's (carcleaning). Bij uitstek geschikt voor het reinigen van lakken, kunststof onderdelen, stoffen hemels, dekzeilen, binnenpanelen, vinyl daken, bekleding, tapijt en alle waterbestendige oppervlakken
Afhankelijk van de mate van verontreiniging onverdund of verdund met water op het verontreinigde oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en vervolgens afnemen of met water afspoelen
Mengtabel:
- Hogedrukreiniger – productaandeel 5%
- Nat-/droogreiniger – productaandeel 5%
- Manueel – productaandeel 35%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!