Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Punt- en lijnlaser PLL 18
Zelfnivellerende puntlijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen en -punten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende zichtbaarheid van laserlijnen en -punten
- De grote openingen in de laser creëren bijzonder lange lijnen.
- Fijne, maar heldere lijnen
Geweldige tijdbesparing
Zelfnivellerend binnen seconden
Eenvoudige eenknopsbediening
Alle lijnen kunnen snel en eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met één knop.
Kan worden gebruikt over lange afstanden
Kan ook worden gebruikt voor het egaliseren over lange afstanden met de LRU 18 handontvanger.
Geschikt voor het maken van loodrechte lijnen en het scheiden van ruimtes
Loodrechte lijnen en ruimtescheidingen kunnen worden uitgevoerd met vier laserpunten die op 90 graden zijn uitgelijnd.
Nivelleringscontrole
Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen. Nivelleringsfouten zijn daardoor uitgesloten.
Flexibele bevestiging
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen, 1/4 en 5/8 inch statieven met de optionele WM 1 universele wandbevestiging.
- Een sterk magneetsysteem, geleverd bij de PLL-A-adapter, houdt de laser gemakkelijk vast op stalen oppervlakken.
Milieuverantwoord en rendabel
- Dankzij de lithium-ion-accu kan het apparaat ook worden gebruikt tijdens het opladen.
- Alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt (batterijhouder meegeleverd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!