Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Puntlasboor

DE PUNTLASBOOR, PERFECT VOOR HET VERWIJDEREN VAN PUNTLASSEN

Puntlasboren zijn onmisbaar geworden bij carrosserie- en laswerk, dankzij hun speciale kronen voor het verwijderen van lasplekken. Würth biedt een breed scala aan producten en gereedschappen aan, zodat u het ideale model kan vinden dat past bij uw behoeften.

PUNTLASBOREN VOOR PROFESSIONALS

Met een puntlasboor verwijdert u moeiteloos alle laspunten uit (plaat)staal zonder deze te beschadigen. Om tegemoet te komen aan de behoeften van veeleisende professionals, zijn onze puntlasboren verkrijgbaar in verschillende versies. Om de juiste variant te kiezen, dient u rekening te houden met :

  • De fluitlengte : tussen 26 en 38 mm
  • De totale lengte : tussen 65 en 88 mm
  • De boordiameter : tussen 6 en 8 mm,
  • De diameter van de schacht : tussen 6 en 10 mm

DE VOORDELEN VAN EEN PUNTLASBOOR

Ontworpen om professionals die op zoek zijn naar uitmuntendheid tevreden te stellen, hebben onze puntlasboren geen gebrek aan troeven en zullen ze zich in het bijzonder onderscheiden door :

  • Een punt met een geoptimaliseerde geometrie; dankzij de bijzondere structuur heeft deze punt een langere levensduur.
  • Een precieze en gecentreerde aanzet; voor een gemakkelijke penetratie in het metaal en een zuiver resultaat, zelfs in de meest resistente metalen.
  • Kwaliteitsmaterialen; onze accessoires kunnen ook voorzien worden van een TiN-coating. Deze titanium nitride aanslag zorgt voor een grotere weerstand.

Tot slot willen we u erop wijzen dat onze boren compatibel zijn met alle standaard boren. Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor uw uitrusting en voor uw eigen bescherming, raden wij u aan uw puntlasboren niet te gebruiken met slagboormachines.