Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Puntlasboor HSCo
Puntlasboor HSCo - 1
Puntlasboor HSCo - 2
Puntlasboor HSCo - 3
Puntlasboor HSCo - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Puntlasboor HSCo

De voordelige standaard puntlasboor voor het losmaken van puntlassen met handboormachines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm² op allerlei voertuigen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke booromstandigheden met alle gangbare handboormachines



Geoptimaliseerde geometrie van de punt voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren



Uitstekende centrering van de boor op de puntlas en nauwkeurige boringen


Centreerpunt van 115°



Braamvrij boren


180° punthoek op de snijhoeken

Opmerking
  • Niet voor gebruik in pneumatische machines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel.