Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele blinde profielcilinder
Beide zijden niet afsluitbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor deuren met een dikte van 50-150 mm
- Afsluiting van profielcilinderopeningen waar geen sluitfunctie vereist is
- Door verplaatsing optimale aanpassing aan beslag
- Geschikt voor gebruik in brandbeveiligingsafsluitingen tot brandbeveiligingsklasse EI ² 90 in overeenstemming met EN 13501, of T90 in overeenstemming met EN 4102 deel 5
Universele blinde cilinders kunnen niet bij sluitsystemen worden besteld, maar moeten in plaats daarvan altijd uit voorraad worden geleverd.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!