Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Profielanker
Profielanker - 1
Profielanker - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Profielanker

Voor de bescherming tegen windzuigkrachten van houten balken, tengels of gordingen en de bevestiging ervan op profielrails (bijv. Halfen-rails)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Treksterkte Rm ≥ 330 N/mm²

  • Rek bij breuk A80 ≥ 19%

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm])

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

CE-markering conform EN 14545:2009-02

Opmerking

Bevestiging aan beide zijden. Bij bevestiging aan één zijde moet rekening worden gehouden met een reductie van de toegestane belasting, tenzij de balk is beveiligd tegen verdraaiing.



De minimale houtbreedte is afhankelijk van de geselecteerde bevestigingsmiddelen. Bij gebruik van nagels met een standaardlengte van 40 mm moet de breedte ten minste 80 mm bedragen. Nagels moeten worden verdeeld over het hele oppervlak. Hierbij moeten voor nagels en bouten randafstanden in acht worden genomen conform EC5 of de desbetreffende goedkeuring. Diameter van bout/schroef mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

Handleiding

CE-markering conform EN 14545:2009-02