Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multiladder
Voor flexibel gebruik als aanleg-, staande en trapladder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De gewenste werkhoogte met betrekking tot de afstand tussen de sporten kan eenvoudig worden afgesteld met behulp van de robuuste vergrendelingshendel
- Robuuste, automatisch vergrendelende verbindingen van de veiligheidsdelen
- Kan worden gebruikt als staande ladder, zelfs op trappen
- Inklapbaar/opklapbaar om ruimte te besparen tijdens transport en opslag
- Hoge torsiestijfheid dankzij viervoudig geflensde en geperste verbindingen tussen stijlen en sporten
- Sporten en stijlen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een zeer goede buigweerstand
- Staat uiterst stabiel dankzij 2-componenten antislip-laddervoeten
- Gegroefde sporten zorgen voor veilig klimmen
Met de kantelvergrendeling, art. 0962 931 411 voldoet de ladder aan de vereiste breedte voor aanlegladders en is daarom getest en gecertificeerd conform EN 131.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!